Nasadka wkrętakowa INHEX 1/2″, 8 mm, dł. 238 mm

Nr art.: 03310008
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 03310008
EAN / GTIN 4018754007387
Numer producenta 03310008
Numer L L60010 6102
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • Długości niestandardowe
  • z końcówką sferyczną
  • do śrub z łbem sześciokątnym
  • Napęd z czworokątem wewnętrznym 1/2″
  • Kąt obrotu do 25° w każdą stronę
  • STEEL chromowo-niklowa, chromowana

Cecha szcz.:

  • d: 22,7 mm
  • L1: 238 mm
  • L2: 200 mm
  • Zewnętrzny sześciokąt wyjściowy (mm): 8 mm
  • kształt czopu lub gniazda wyjściowego: 6-kąt
  • Wewnętrzny kwadrat napędowy (cala): 1/2 cala
  • Masa: 154 g