Embout de tournevis INHEX 1/2″ 8mm L.238mm

Réf.: 03310008
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
Référence article 03310008
EAN / GTIN 4018754007387
Réf. fabricant 03310008
Article hors catalogue L60010 6102
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • Longueurs spéciales
  • avec tête sphérique
  • pour vis à six pans creux
  • 1/2″ entraînement par carré femelle
  • angle de pivotement jusqu’à 25° de chaque côté
  • Chrome Alloy Steel, chromé

Caractéristique(s):

  • d: 22,7 mm
  • L1: 238 mm
  • L2: 200 mm
  • Hexagone de sortie extérieur (mm): 8 mm
  • Profil d’entraînement: Hexagonal
  • Carré d’entraînement intérieur (pouces): 1/2 pouce
  • Poids: 154 g