Marking gauge w. guide roll, reading 0.05 200mm

Nr art.: 0322501
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Powierzchnia hartowana
Długość trasowania 200 mm
Min. zakres pomiaru/zaznaczania 0 mm
Maks. zakres pomiaru/zaznaczania 200 mm
Granica błędu 50 µm
Wkręt ustalający tak
Ze skalą tak
Odczyt/podziałka 0,05 mm
Rodzaj produktu Suwmiarka traserska
Długość całkowita 200 mm
Materiał stal stopowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0322501
EAN / GTIN 4029713246198
Numer producenta 0322501
Numer L L40510 2300
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

  • Stainless steel, hardened
  • Reading parts are satin chrome finished
  • Guide roll
  • Locking screw
  • Interchangeable scriber made of hardened steel
  • Factory standard

Opis:

Marking gauge w. guide roll, reading 0.05 200mm

Cecha szcz.:

  • Material: Stainless steel
  • Reading: 0.05 mm
  • Measuring range (mm): 0 - 200