Klucz typu „crowfoot” 1/2″, rozmiar SW 42 mm, długość 71 mm

Nr art.: 03190042
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)
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
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 1/2 cala
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 42 mm
Cechy szczególne, Do śrub z łbem 6-kątnym Z tulejką z tworzywa sztucznego
Rodzaj produktu Klucz nasadowy
Materiał Chromowa stal stopowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Długość całkowita L 71 mm
Napęd Stempel czworokątny
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 03190042
EAN / GTIN 4018754141197
Numer producenta 03190042
Numer L L60010 2384
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • Podwójny sześciokąt z profilem AS-drive
  • STEEL chromowo-niklowa, chromowana

Cecha szcz.:

  • a: 24,5 mm
  • Długość w mm (L): 71 mm
  • S: 37,7 mm
  • Wewnętrzny kwadrat napędowy (cala): 1/2 cala
  • W: 33,2 mm
  • Masa: 189 g
  • Rozstaw klucza [mm]: 42 mm
  • Szerokość w mm (b): 57,9 mm