1/2″ Clé CROW-FOOT SW 42mm L.71mm

Réf.: 03190042
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
Typ Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Taille du moteur, carré femelle 1/2 pouce
Ouverture, pour vis à six pans mâles 42 mm
Particularité, pour vis à six pans mâles avec gaine en plastique
Type de produit douille
Matériau acier au chrome
Surface avec chromage
Longueur totale L 71 mm
Transmission carré femelle
Entraînement de sortie pour vis à six pans mâles

Identification et classification

Référence article 03190042
EAN / GTIN 4018754141197
Réf. fabricant 03190042
Article hors catalogue L60010 2384
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • Double six pans avec profil AS-Drive
  • Chrome Alloy Steel, chromé

Caractéristique(s):

  • a: 24,5 mm
  • Longueur mm (L): 71 mm
  • S: 37,7 mm
  • Carré d’entraînement intérieur (pouces): 1/2 pouce
  • W: 33,2 mm
  • Poids: 189 g
  • Ouverture de clé [mm]: 42 mm
  • Largeur mm (b): 57,9 mm