Wkrętak SoftFinish TORX® Tamper Resistant (z otworem) z trzonem okrągłym T8H x 60 mm

Nr art.: 03107
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
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Wersja proste
Do kontroli napięcia nie
Długość grotu 60 mm
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe
Cechy szczególne, Do śrub TORX® TR (Tamper Resistant) z kołkiem zabezpieczającym Ostrze okrągłe
Średnica ostrza 3,5 mm
Rodzaj produktu Wkrętaki
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia chromowanie na matowo; hartowana
Długość całkowita 164 mm
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub TORX® TR (Tamper Resistant) z kołkiem zabezpieczającym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 03107
EAN / GTIN 4010995031077
Numer producenta 03107
Numer L L60070 573
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 164 x 23 x 23 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Do wkrętów zabezpieczających TORX® Tamper Resistant.
  • Materiał: Stal chromowo-wanadowo-molibdenowa, chromowana matowo

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Nie
  • TORX® Tamper Resistant 1: T8H
  • Średnica trzonu okrągłego (mm): 3.5 mm
  • Średnica rękojeści (mm): 23 mm
  • Długość całkowita (мм): 164 mm
  • Widoczna długość trzonu (mm): 60 mm
  • z baterią / akumulatorem: Nie