Spring divider w. quick release set screw 150mm

Nr art.: 0310103
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Opakowanie karton
Wkręt ustalający tak
Rodzaj produktu Cyrkle
Długość całkowita 150 mm
Materiał stal stopowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0310103
EAN / GTIN 4029713205584
Numer producenta 0310103
Numer L L40510 1119
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

  • Quick release set screw
  • Special steel
  • Fixed points
  • Hardened points
  • Quick release set screw and spring are burnished

Opis:

Spring divider w. quick release set screw 150mm

Cecha szcz.:

  • Material: Special steel