MULTILIGHT FLOOD

Nr art.: 03.5694C
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
Pobór mocy 14,5 W
Liczba dołączonych akumulatorów 0 szt.
Akumulator wymienny tak
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów 18 V
Czas pracy 13 h
Odcień, Szare Szary antracytowy
Seria MULTILIGHT CONNECT
Stopień ochrony IP IP30
Oznaczenie producenta MULTILIGHT FLOOD; MULTILIGHT FLOOD CONNECT
Stopień ochrony IK IK07
Opakowanie luzem
Maks. zakres wychyłu / obrotu 120 stopni
Bezstopniowe ściemnianie nie
Liczba stopni jasności 2
Strumień światła min. 750 lm
Strumień światła maks. 1 500 lm
Min. natężenie oświetlenia 1 200 lx
Maks. natężenie oświetlenia 2 400 lx
Kąt promieniowania maks. 110 stopni
Temperatura barwy maks. 6 000 K
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Kolor szare
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IK; Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu Lampa warsztatowa
Materiał z tworzywa sztucznego
Rodzaj zamocowania Haki; Magnes
Minimalna temperatura pracy -10 °C
Maks. temperatura robocza 40 °C
Regulacja jasności tak
Kąt promieniowania, regulowany nie
Regulowana temperatura barwy nie
Kolor światła Zimny biały
CRI (wskaźnik oddawania barw) 80
Rodzaj oświetlenia LED

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 03.5694C
EAN / GTIN 5708997356944
Numer producenta 03.5694C
Numer L L01540 25
Producent/osoba odpowiedzialna SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com

Opis

Opis:

  • Flexible handheld work light concept with 1500 lumen powerful floodlight head
  • The new powerful MULTILIGHT CONNECT concept is based on the idea of combining a basic handle, familiar from power tools, with a range of different work light heads that can be used and interchanged depending on the application
  • MULTILIGHT CONNECT gives you the freedom to, choose and configure exactly the work light you need
  • Either you choose the MULTI-LIGHT BODY CONNECT handle and combine it with a selected light head, or you purchase the body and several individual light heads to get a work lighting solution for different purposes
  • The flexible part of the body allows all light heads to be adjusted to an angle of 120°. MULTILIGHT CONNECT is compatible with the METABO/CAS 18 V 5.2 Ah battery system and all other 18 V battery packs from leading power tool brands by using the SCANGRIP CONNECTOR connector
  • In addition, the POWER SUPPLY CONNECT power supply can also be connected directly for unlimited light
  • Designed featuresTo ensure maximum functionality of the work light, the housing is equipped with a newly invented, flexible mounting system
  • The system offers a combination of bracket, hook and magnet in one unit
  • The strap is made of polyurethane, which is both flexible and durable and has a smooth surface
  • The snap hook at the end of the strap allows you to lock and fix the work light in any position
  • Also, the integrated magnet can be used, to attach the handle to any available metallic surface
  • The magnet is extremely strong and holds the housing as well as the lamp head and battery
  • Why should you choose MULTILIGHT FLOOD CONNECT?
  • Robust and extremely powerful floodlight head with up to 1500 lumens
  • Two light levels: 50% - 100%
  • Long operating time up to 13 hrs
  • Compatible with METABO / CAS battery system and all other 18 V battery packs using the SCANGRIP CONNECTOR connector

Cecha szcz.:

  • Battery voltage: 18 V
  • Beam angle: 110°
  • CCT: 6000 K
  • CRI value: Ra > 80
  • Iluminance, lux@0.5 m: 1200 - 2400
  • Impact protection: IK 07
  • Luminous flux: 750 lm - 1500 lm
  • Operating temperature: -10 °C to +40 °C
  • Operating time up to: 13 h
  • Power consumption, max.: 14.5 W
  • Power source: Rechargeable battery-powered
  • Protection class: IP 30