• Artykuły serwisowe nie mogą być zamawiane oddzielnie, ale muszą być dodane do pasującego artykułu.

Znakowanie laserowe kodem QR z dobrze widocznym tekstem, Ilość: 10

Nr art.: 029903 10
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Ilość Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość 10 szt.
Rodzaj produktu Znakowanie / opisywanie laserem

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 029903 10
EAN / GTIN 2050002122840

Opis

Wykonanie:

Znakowanie laserowe to bardzo precyzyjna i długotrwała metoda indywidualnego oznaczania produktów i materiałów. Za pomocą wydajnego lasera wieloświatłowodowego znakowanie lub grawerunek są nanoszone bezpośrednio na powierzchnię – bezdotykowo i z najwyższą dokładnością.
Ta metoda nadaje się idealnie do trwałego opisywania produktów z metalu i tworzywa sztucznego. Znakowanie jest odporne na ścieranie, zabezpieczone przed sfałszowaniem i odporne na wpływy środowiska, co oznacza, że nie blaknie ani nie zużywa się. Dzięki znakowaniu kodem Quick Response (kod QR) możliwa jest szybka i bezpieczna identyfikacja za pomocą skanera. Dwuwymiarowy kod przechowuje informacje takie jak numery seryjne, dane produktów czy adresy URL. Aby zapewnić przejrzystość treści kodu również bez czytnika, kod jest również grawerowany laserowo w postaci dobrze widocznego tekstu poniżej lub obok kodu.

Zalecenie:

Znakowanie laserowe to wydajne i niezawodne rozwiązanie do wykonywania dokładnych i trwałych oznaczeń komponentów lub produktów. Ze względu na wysoką trwałość znakowania, jakość opisów utrzymuje się przez długi czas.
Z chęcią doradzimy indywidualnie i znajdziemy optymalne rozwiązanie dostosowane do konkretnych potrzeb.

Wskazówka:

Znakowanie laserowe logo i obrazów jest możliwe na zamówienie.
Znakowania tylko dla przyrządów pomiarowych o maksymalnej długości 600 mm.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty