• Articolele aferente serviciilor nu pot fi comandate separat, ci trebuie adăugate la articolul corespunzător.

Inscripționare cu laser cod QR, inclusiv text simplu, Cantitate: 10

Cod articol.: 029903 10
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Cantitate Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cuprins 10 buc.
Tip produs Inscripționare / etichetare cu laser

Identificare și clasificare

Cod articol 029903 10
EAN / GTIN 2050002122840

Descriere

Execuţie:

Inscripționarea cu laser este un proces extrem de precis și de lungă durată pentru identificarea individuală a produselor și materialelor. Un laser multifibră de 50 watt este utilizat pentru a aplica un marcaj sau o gravură direct pe suprafață – fără contact și cu precizie maximă.
Acest proces este ideal pentru inscripționarea permanentă a produselor din metal și plastic. Marcajele sunt rezistente la abraziune, la falsificare și la influențele mediului, ceea ce înseamnă că nu se estompează sau nu se uzează. Prin inscripționarea semnarea unui cod Quick Response (cod QR), permiteți identificarea rapidă și sigură cu ajutorul unui scaner. Codul bidimensional stochează informații precum numere de serie, date despre produs sau URL-uri. Pentru a se asigura că conținutul codului poate fi înțeles și fără un scaner, codul este inscripționat cu laser în text simplu sub sau lângă cod.

Recomandare:

Inscripţionarea cu laser este o soluție eficientă și fiabilă pentru etichetarea precisă și durabilă a componentelor sau a produselor. Datorită durabilității ridicate a marcajelor, calitatea acestora este menținută pe termen lung.
Vă ajutăm cu drag individual pentru a găsi soluția optimă pentru cerințele dumneavoastră specifice.

Notă:

Inscripţionarea cu laser a logo-urilor și imaginilor este posibilă la cerere.
Inscripționare numai pentru echipamente de măsurare de până la o lungime maximă de 600 mm.