Tuleje przedłużające, DIN 2187, Stożek zewnętrzny MK 6, wewnątrz MK 4, hartowana

Nr art.: 029141
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 029141
EAN / GTIN 4019208013268
Numer producenta 029141
Producent/osoba odpowiedzialna Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Opis

Opis:

  • --- Zakres zastosowań: do narzędzi z stożkiem Morse’a

Więcej informacji:

  • Tuleje przedłużające VLH, wersja precyzyjna zgodnie z normą DIN 2187, stożek zewnętrzny MK 6, stożek wewnętrzny MK 4, całkowicie hartowany, szlifowany wewnątrz i na zewnątrz

Cecha szcz.:

  • Długość wysięgu: 145 mm
  • średnica zewnętrzna: 48 mm
  • Masa: 5420 g
  • Stożek zewnętrzny MK: 6
  • Stożek wewnętrzny MK: 4
  • Długość: 355 mm