{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał | stal szlachetna (INOX) | |
| Odchyłka pomiarowa MPE | 70 µm | |
| Odczyt | 0,05 mm | |
| Min. zakres pomiarowy | 0 mm | |
| Przekrój szyny pomiarowej | 20 x 5 mm | |
| Długość mostka | 250 mm | |
| Ustalenie | Wkręt ustalający | |
| Technika pomiarowa | Analogowy | |
| odczyt na skali okrągłej | 0,05 mm | |
| 1 obrót wskazówki | 1 mm | |
| Wykonanie elementów skali | Chromowane na matowo | |
| Norma | ISO 13385 | |
| Rodzaj produktu | Głębokościomierz | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 0282508 | |
| EAN / GTIN | 4029713204297 | |
| Numer producenta | 0282508 | |
| Numer L | L40510 1614 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com |