3/8″ CROW-FOOT spanner heavy-duty SW 1 3/16″ L.60mm

Nr art.: 02501054
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
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 3/8 cala
Rodzaj produktu Klucz nasadowy
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Długość całkowita 60 mm
Napęd Stempel czworokątny
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 02501054
EAN / GTIN 4018754285747
Numer producenta 02501054
Numer L L60010 6427
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Characteristics:
  • For particularly high loads, e.g. stainless steel screw connections
  • Full utilisation of the spanner jaw in combination with standard ratchets or torque spanners with fixed square drive
  • chrome-plated

Cecha szcz.:

  • a: 11 mm
  • Length mm (L): 60 mm
  • S: 35.9 mm
  • Drive square inside (inch): 3/8 inch
  • Weight: 144g
  • Width across flats [inch]: 1 3/16 ″
  • Width mm (b): 56 mm