3/8″ Clé CROW-FOOT heavy-duty SW 1 3/16″ L.60mm

Réf.: 02501054
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
Taille du moteur, carré femelle 3/8 pouce
Type de produit douille
Surface avec chromage
Longueur totale L 60 mm
Transmission carré femelle
Entraînement de sortie pour vis à six pans mâles

Identification et classification

Référence article 02501054
EAN / GTIN 4018754285747
Réf. fabricant 02501054
Article hors catalogue L60010 6427
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • pour les charges particulièrement élevées, par ex. les raccords en acier inoxydable
  • utilisation complète de la mâchoire de la clé en combinaison avec des cliquets standard ou des clés dynamométriques à carré fixe
  • chromé

Caractéristique(s):

  • a: 11 mm
  • Longueur mm (L): 60 mm
  • S: 35,9 mm
  • Carré d’entraînement intérieur (pouces): 3/8 pouce
  • Poids: 144 g
  • Ouverture de clé [pouce]: 1 3/16 ″
  • Largeur mm (b): 56 mm