Klucz typu „crowfoot” 3/8″, wersja Heavy Duty, rozmiar 1″, długość 56 mm

Nr art.: 02501048
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)
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
Rodzaj produktu Klucz nasadowy
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Długość całkowita L 56 mm
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 3/8 cala
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 1 cal
Napęd Stempel czworokątny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 02501048
EAN / GTIN 4018754198115
Numer producenta 02501048
Numer L L60010 4743
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • do szczególnie dużych obciążeń, np. złącza śrubowe ze stali nierdzewnej
  • pełne wykorzystanie klucza płaskiego w połączeniu z standardowymi grzechotkami lub kluczem dynamometrycznym ze stałym czworokątem
  • Powierzchnia chromowana

Cecha szcz.:

  • a: 11 mm
  • Długość w mm (L): 56 mm
  • S: 33,2 mm
  • Wewnętrzny kwadrat napędowy (cala): 3/8 cala
  • Masa: 133 g
  • Rozstaw klucza [cala]: 1″
  • Szerokość w mm (b): 53,4 mm