3/8″ Clé CROW-FOOT heavy-duty SW 1″ L.56mm

Réf.: 02501048
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Typ Prix par 1 unité (TVA incluse)
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
Type de produit douille
Entraînement de sortie pour vis à six pans mâles
Surface avec chromage
Longueur totale L 56 mm
Taille entraînement, carré femelle 3/8 pouce
Ouverture, pour vis à six pans mâles 1 pouce
Transmission carré femelle

Identification et classification

Référence article 02501048
EAN / GTIN 4018754198115
Réf. fabricant 02501048
Article hors catalogue L60010 4743
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • pour les charges particulièrement élevées, par ex. les raccords en acier inoxydable
  • utilisation complète de la mâchoire de la clé en combinaison avec des cliquets standard ou des clés dynamométriques à carré fixe
  • chromé

Caractéristique(s):

  • a: 11 mm
  • Longueur mm (L): 56 mm
  • S: 33,2 mm
  • Carré d’entraînement intérieur (pouces): 3/8 pouce
  • Poids: 133 g
  • Ouverture de clé [pouce]: 1 ″
  • Largeur mm (b): 53,4 mm