3/8″ CROW-RING spanner SW 11/16″ L.39.2mm

Nr art.: 02490038
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
Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)
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
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 3/8 cala
Rodzaj produktu Klucz nasadowy
Materiał Chromowa stal stopowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Długość całkowita 39,2 mm
Napęd Stempel czworokątny
Człon Do śrub z 12-kątem

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 02490038
EAN / GTIN 4018754004553
Numer producenta 02490038
Numer L L60010 155
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Characteristics:
  • Double hexagon with AS-Drive profile
  • Chrome Alloy Steel, chrome-plated
  • 3/8″ for Volvo aircraft engine, type ″JAS″

Cecha szcz.:

  • a: 17.5 mm
  • Length mm (L): 39.2 mm
  • S: 20.5 mm
  • Drive square inside (inch): 3/8 inch
  • W: 14 mm
  • Weight: 36g
  • Width across flats [inch]: 11/16 ″
  • Width mm (b): 27.3 mm