Klíč 3/8″ CROW-RING SW 11/16″ D.39.2mm

Artiklové číslo: 02490038
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Velikost pohonu, Vnitřní čtyřhran 3/8 palce
Druh produktu Nástrčné klíče
Materiál Chrome-Alloy-Steel
Povrch chromované
Celková délka 39,2 mm
Pohon Vnitřní čtyřhran
Výstup Pro šrouby s vnějším dvanáctihranem

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 02490038
EAN / GTIN 4018754004553
Číslo výrobce 02490038
L-číslo L60010 155
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • Dvojitý šestihran s profilem AS-Drive
  • Chromovaná legovaná ocel, pochromovaná
  • 3/8″ pro letecký motor Volvo, typ ″JAS″

Charakteristika:

  • a: 17,5 mm
  • Délka mm (L): 39,2 mm
  • S: 20,5 mm
  • Vnitřní čtverec pohonu (palce): 3/8″
  • W: 14 mm
  • Hmotnost: 36g
  • Šířka napříč plochami [palec]: 11/16 ″
  • Šířka mm (b): 27,3 mm