Wkładka do klucza nasadowego z przegubem 3/8″, rozmiar SW 5/8″, długość 51,5 mm

Nr art.: 02440036
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał
stal specjalna / stop specjalny
Długość całkowita L
51,5 mm
Człon
Do śrub z 12-kątem
Powierzchnia
powierzchnia chromowana
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny
3/8 cala
Rozwartość klucza, Do śrub z 12-kątem
5/8 cal
Z głowicą przegubową, Do śrub z 12-kątem
tak
Rodzaj produktu
Klucz nasadowy
Napęd
Stempel czworokątny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 02440036
EAN / GTIN 4018754004447
Numer producenta 02440036
Numer L L60010 1342
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • Podwójny sześciokąt z profilem AS-drive
  • Napęd z czworokątem wewnętrznym 3/8″
  • Stal wysokowydajna HPQ®, chromowana
  • SAE AS 954-E

Cecha szcz.:

  • d1: 21,6 mm
  • d2: 17,5 mm
  • d3: 15 mm
  • Długość w mm (L): 51,5 mm
  • kształt czopu lub gniazda wyjściowego: Podwójny sześciokąt AS-drive
  • Wewnętrzny kwadrat napędowy (cala): 3/8 cala
  • t1: 14 mm
  • t2: 17 mm
  • Masa: 59 g
  • Rozstaw klucza [cala]: 5/8 cala