3/8″ Kloubové nástrčné hlavice SW 5/8″ D.51,5mm

Artiklové číslo: 02440036
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál
speciální ocel / zvláštní slitina
Celková délka L
51,5 mm
Výstup
Pro šrouby s vnějším dvanáctihranem
Povrch
chromované
Velikost pohonu, Vnitřní čtyřhran
3/8 palce
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším dvanáctihranem
5/8 palec
S kloubovou hlavou, Pro šrouby s vnějším dvanáctihranem
ano
Druh produktu
Nástrčné klíče
Pohon
Vnitřní čtyřhran

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 02440036
EAN / GTIN 4018754004447
Číslo výrobce 02440036
L-číslo L60010 1342
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • Dvojitý šestihran s profilem AS-Drive
  • Čtyřhranný pohon 3/8″
  • Vysoce výkonná chromovaná ocel HPQ®
  • SAE AS 954-E

Charakteristika:

  • d1: 21,6 mm
  • d2: 17,5 mm
  • d3: 15 mm
  • Délka mm (L): 51,5 mm
  • Profil výstupu: Dvojitý šestihranný pohon AS
  • Vnitřní čtverec pohonu (palce): 3/8″
  • t1: 14 mm
  • t2: 17 mm
  • Hmotnost: 59g
  • Šířka napříč plochami [palec]: 5/8 ″