Klucz typu „crowfoot” 3/8″, rozmiar SW 16 mm, długość 37,7 mm

Nr art.: 02200016
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)
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
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 3/8 cala
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 16 mm
Rodzaj produktu Klucz nasadowy
Materiał Chromowa stal stopowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Długość całkowita 37,7 mm
Napęd Stempel czworokątny
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 02200016
EAN / GTIN 4018754003532
Numer producenta 02200016
Numer L L60010 99
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • STEEL chromowo-niklowa, chromowana

Cecha szcz.:

  • a: 6,3 mm
  • Długość w mm (L): 37,7 mm
  • S: 19,9 mm
  • Wewnętrzny kwadrat napędowy (cala): 3/8 cala
  • Masa: 45 g
  • Rozstaw klucza [mm]: 16 mm
  • Szerokość w mm (b): 30 mm