3/8″ CROW-FOOT llave SW 16mm L.37,7mm

Número de artículo: 02200016
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Typ Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Tamaño del accionamiento, Cuadrado interior 3/8 pulgada
Ancho de llave, Para tornillos hexagonales externos 16 mm
Tipo de producto Vaso
Material Acero aleado al cromo
Superficie cromado/a
Longitud total L 37,7 mm
Accionamiento Cuadrado interior
Salida de velocidad Para tornillos hexagonales externos

Identificación y clasificación

Número de artículo 02200016
EAN / GTIN 4018754003532
Número del fabricante 02200016
Número L L60010 99
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

Características:
  • Acero de aleación de cromo, cromado

Característica:

  • a: 6,3 mm
  • Longitud mm (L): 37,7 mm
  • S: 19,9 mm
  • Cuadrado de arrastre interior (pulgadas): 3/8″
  • Peso: 45 g
  • Anchura entre planos [mm]: 16 mm
  • Anchura mm (b): 30 mm