{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Opakowanie | Etui | |
| Materiał | stal szlachetna (INOX) | |
| Hartowana | nie | |
| Granica błędu | 0,03 mm | |
| Min. zakres pomiarowy | 0 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy | 150 mm | |
| Długość szczęk | 40 mm | |
| Ostrza pomiarowe | tak | |
| Z głębokościomierzem | tak | |
| Kształt głębokościomierza | kształt prostokątny | |
| Ustalenie | Śruba ustalająca górna | |
| Technika pomiarowa | Analogowy | |
| Przełączalny odczyt | nie | |
| Odczyt na skali okrągłej | 0,02 mm | |
| 1 obrót wskazówki | 2 mm | |
| Wykonanie elementów skali | Chromowane na matowo | |
| Norma | ISO 13385 | |
| Rodzaj produktu | Suwmiarka zegarowa |
| Numer artykułu | 0217501 | |
| EAN / GTIN | 4029713200558 | |
| Numer producenta | 0217501 | |
| Numer L | L40510 1937 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com |