{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał bijaka | stal | |
| Kształt obucha | wersja płaska | |
| Wymiary obucha | kształt okrągły | |
| Średnica głowicy | 80 mm | |
| Długość całkowita | 880 mm | |
| Osłona trzonka | tak | |
| Właściwości | z tłumieniem odrzutu | |
| Długość, Trzonek | 880 mm | |
| Materiał, Trzonek | Drewno hikory | |
| Powierzchnia | wersja zeszlifowana | |
| Rodzaj produktu | przybitnik (młotek kowalski) | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Trzonek/uchwyt | Trzonek |
| Numer artykułu | 02101 | |
| EAN / GTIN | 4010995021016 | |
| Numer producenta | 02101 | |
| Numer L | L60100 2 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |