3/8″ Articulated socket L.44mm

Nr art.: 02070010
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
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 3/8 cala
Średnica zewnętrzna, Do śrub TORX® zewn. 13,8 mm
Z głowicą przegubową, Do śrub TORX® zewn. tak
Średnica główki przegubowej 19 mm
Rodzaj produktu Klucz nasadowy
Materiał Chromowa stal stopowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Długość całkowita 44 mm
Napęd Stempel czworokątny
Człon Do śrub TORX® zewn.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 02070010
EAN / GTIN 4018754002726
Numer producenta 02070010
Numer L L60010 857
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Features:
  • for external TORX® screws
  • 3/8″ square drive
  • Chrome Alloy Steel, chrome-plated

Cecha szcz.:

  • d1: 13.8 mm
  • d2: 19 mm
  • Length mm (L): 44 mm
  • Drive profile: TORX®
  • Size of output profile: E10
  • Drive square inside (inch): 3/8 inch
  • Weight: 61g