10 mm (3/8″) UNIFLEX-stik indvendigt TORX E10 L.44 mm

Art.-nr.: 02070010
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 02070010
EAN/GTIN 4018754002726
Producentnummer 02070010
L-nummer L60010 857

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Til eksterne TORX-skruer
  • Chrome-Alloy-Steel; forkromet.

Egenskab:

  • d1: 13,8 mm
  • d2: 19 mm
  • Længde [mm): 44 mm
  • Udgangsprofil: TORX®
  • Størrelse Udgangsprofil: E10
  • Firkantet drev indvendigt (tommer): 3/8″
  • Vægt: 61 g