Wkładka SW do klucza nasadowego 3/8″, rozmiar 7/16″, długość 28 mm

Nr art.: 02011014
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 02011014
EAN / GTIN 4018754109159
Numer producenta 02011014
Numer L L60010 1383
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • do śrub z napędem splajnowym do zastosowań zewnętrznych
  • Napęd z czworokątem wewnętrznym 3/8″
  • Stal wysokowydajna HPQ®, chromowana
  • MS-33787 / MIL-W-8982

Cecha szcz.:

  • d1: 16 mm
  • d2: 17,3 mm
  • d3: 10,4 mm
  • Długość w mm (L): 28 mm
  • kształt czopu lub gniazda wyjściowego: Napęd splajnowy
  • Wymiary profilu wyjściowego: 14
  • Wewnętrzny kwadrat napędowy (cala): 3/8 cala
  • t1: 11 mm
  • t2: 14,5 mm
  • Masa: 37 g
  • Rozstaw klucza [cala]: 7/16 cala