3/8″ Douille SW 7/16″ L.28mm

Réf.: 02011014
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 02011014
EAN / GTIN 4018754109159
Réf. fabricant 02011014
Article hors catalogue L60010 1383
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • pour vis Spline-Drive extérieures
  • 3/8″ entraînement par carré femelle
  • HPQ® acier haute performance, chromé
  • MS-33787 / MIL-W-8982

Caractéristique(s):

  • d1: 16 mm
  • d2: 17,3 mm
  • d3: 10,4 mm
  • Longueur mm (L): 28 mm
  • Profil d’entraînement: Spline-Drive
  • Taille Profil de sortie: 14
  • Carré d’entraînement intérieur (pouces): 3/8 pouce
  • t1: 11 mm
  • t2: 14,5 mm
  • Poids: 37 g
  • Ouverture de clé [pouce]: 7/16 ″