{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Pobór mocy | 1 800 W | |
| Seria | DH 330 | |
| Oznaczenie producenta | DH 330 Dickenhobel | |
| Zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| Długość całkowita | 857 mm | |
| Szerokość łącznie | 579 mm | |
| Wysokość całkowita | 574 mm | |
| Masa całkowita | 35 kg |
| Numer artykułu | 0200033000 | |
| EAN / GTIN | 4003665424477 | |
| Numer producenta | 0200033000 | |
| Numer L | L01750 815 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |