Bit Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T8

Nr art.: 01714
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 01714
EAN / GTIN 4010995017149
Numer producenta 01714
Numer L L60070 2351
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 25 x 7 x 6 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Napęd: DIN 3126, ISO 1173, forma C 6,3.
  • Zastosowanie: Do wszelkiego rodzaju połączeń śrubowych w rzemiośle i przemyśle.
  • Bity: Zredukowany, przekręcony profil
  • Materiał: Wysokiej jakości chromowo-wanadowa stal, całościowo hartowana.
  • DIN 3126, ISO 1173, forma C 6,3

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Nie
  • TORX® 1: T8
  • Długość całkowita (мм): 25 mm
  • z baterią / akumulatorem: Nie