Wkładka SW do klucza nasadowego 1/4″, rozmiar 5/32″, długość 23 mm

Nr art.: 01530010
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
Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)
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
Materiał stal specjalna / stop specjalny
Człon Do śrub z 12-kątem
Długość całkowita L 23 mm
Norma ASME B107.100
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 1/4 cala
Rozwartość klucza, Do śrub z 12-kątem 5/32 cal
Średnica zewnętrzna, Do śrub z 12-kątem 10,7 mm
Rodzaj produktu Klucz nasadowy
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Napęd Stempel czworokątny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 01530010
EAN / GTIN 4018754126965
Numer producenta 01530010
Numer L L60010 3317
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • Podwójny sześciokąt z profilem AS-drive
  • Napęd z czworokątem wewnętrznym 1/4″
  • Stal wysokowydajna HPQ®, chromowana
  • ASME B 107.1 / Fed. Spec. GGG-W-641 / SAE AS 954-E (wartości kontrolne)

Cecha szcz.:

  • d1: 6,7 mm
  • d2: 10,7 mm
  • d3: 3,2 mm
  • Długość w mm (L): 23 mm
  • kształt czopu lub gniazda wyjściowego: Podwójny sześciokąt AS-drive
  • Wewnętrzny kwadrat napędowy (cala): 1/4 cala
  • t1: 3,5 mm
  • t2: 15 mm
  • Masa: 7 g
  • Rozstaw klucza [cala]: 5/32 cala