• Szanowni Klienci, ze względu na święto w Niemczech, w dniu 14 maja 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Trzpienie stożkowe z uchwytem stożkowym DIN 238, MK 5, uchwyt B18

Nr art.: 014921
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 014921
EAN / GTIN 4019208001685
Numer producenta 014921
Numer L L30250 43
Producent/osoba odpowiedzialna Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Opis

Opis:

  • Połączenie między wrzecionem maszyny a głowicą mocującą narzędzie (np. uchwytem wiertarskim)
  • Trzpień stożkowy z wypustką wyrzutową DIN 228 część 1

Więcej informacji:

  • Trzpienie stożkowe z uchwytem stożkowym DIN 238, MK 5, mocowanie B18, w całości hartowany i szlifowany

Cecha szcz.:

  • Uchwyt: B18
  • Masa: 1600 g
  • Mała średnica: 16,2 mm
  • Długość stożka uchwytu wiertarskiego: 32 mm
  • Długość: 204,5 mm
  • Długość stożka Morse’a: 149,5 mm
  • Stożek Morse’a: 5
  • Wymiar otworu stożka uchwytu wiertarskiego: 17,78 mm
  • Wymiary otworu stożka Morse’a: 44 399 mm