Trzpienie stożkowe z uchwytem stożkowym DIN 238, MK 1, uchwyt B10

Nr art.: 014897
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 014897
EAN / GTIN 4019208001494
Numer producenta 014897
Producent/osoba odpowiedzialna Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Opis

Opis:

  • Połączenie między wrzecionem maszyny a głowicą mocującą narzędzie (np. uchwytem wiertarskim)
  • Trzpień stożkowy z wypustką wyrzutową DIN 228 część 1

Więcej informacji:

  • Trzpienie stożkowe z uchwytem stożkowym DIN 238, MK 1, mocowanie B10, w całości hartowany i szlifowany

Cecha szcz.:

  • Uchwyt: B10
  • Masa: 55 g
  • Mała średnica: 9,4 mm
  • Długość stożka uchwytu wiertarskiego: 14,5 mm
  • Długość: 86 mm
  • Długość stożka Morse’a: 62 mm
  • Stożek Morse’a: 1
  • Wymiar otworu stożka uchwytu wiertarskiego: 10 095 mm
  • Wymiary otworu stożka Morse’a: 12 065 mm