Wkrętak z rękojeścią T i uchwytem na bity magnetyczny 1/4″ 150 mm

Nr art.: 01481
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Wersja proste
Właściwości uchwytu Ergonomiczne
Rodzaj uchwytu Przetyczka
Długość ramienia 80 mm
Rodzaj produktu Wkrętak do końcówek typu bit
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia hartowana; niklowane
Długość całkowita 150 mm
Napęd Uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 01481
EAN / GTIN 4010995014810
Numer producenta 01481
Numer L L60070 413
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 182 x 98 x 19 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Odpowiedni do: Do bitów zgodnych z normą DIN 3126, ISO 1173, forma C 6,3.
  • Zastosowanie: Do wysokich momentów obrotowych.
  • Uchwyt na bity: Stal nierdzewna z silnym magnesem.
  • Rękojeść: Wiha Rękojeść T Classic.
  • Trzon: Chromowo-wanadowa stal, całościowo hartowany, niklowany.
  • Normy: do bitów DIN 3126, ISO 1173, forma C 6,3

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Nie
  • Sześciokąt zewnętrzny (Cal): 1/4″
  • Szerokość rękojeści (Rękojeść T) (mm): 80 mm
  • Długość Ostrze z rękojeścią T. (mm): 150 mm
  • z baterią / akumulatorem: Nie