Wkrętak SoftFinish klucz nasadowy sześciokątny z trzonem elastycznym 7.0 mm x 150 mm

Nr art.: 01438
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Wersja proste
Długość grotu 150 mm
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe
Rodzaj uchwytu Uchwyt standardowy
Długość ramienia 118 mm
Ochrona przed stoczeniem tak
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 7 mm
Średnica zewnętrzna, Do śrub z łbem 6-kątnym 11 mm
Cechy szczególne, Do śrub z łbem 6-kątnym Z giętkim chwytem
Rodzaj produktu Klucz nasadowy
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia chromowanie na matowo; hartowana
Długość całkowita L 268 mm
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 01438
EAN / GTIN 4010995014384
Numer producenta 01438
Numer L L60070 864
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 268 x 36 x 36 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Np. do montażu opasek zaciskowych węża.
  • Trzon: Wysokiej jakości chromowo-wanadowo-molibdenowa stal, całościowo hartowana, chromowana.

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Nie
  • Sześciokąt zewnętrzny (mm): 7 mm
  • Średnica zewnętrzna (mm): 11 mm
  • Średnica rękojeści (mm): 36 mm
  • Długość całkowita (мм): 268 mm
  • Widoczna długość trzonu (mm): 150 mm
  • z baterią / akumulatorem: Nie