Klucze sześciokątne sześciokątny z główką kulistą chromowany matowo 5.0 mm x 163 mm

Nr art.: 01400
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 01400
EAN / GTIN 4010995014001
Numer producenta 01400
Numer L L60070 1815
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 163 x 33 x 6 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Szczególnie do trudno dostępnych wkrętów.
  • Dodatkowo: Końcówka kulista pozwala na pracę pod kątem do 25°.
  • Trzon: Chromowo-wanadowa stal, całościowo hartowany, chromowany.
  • W oparciu o ISO 2936L.

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Nie
  • Gniazdo sześciokątne (мм): 5 mm
  • Długość całkowita (мм): 163 mm
  • Długość Ostrze zamykające trzpień (krótkie) (mm): 33 mm
  • z baterią / akumulatorem: Nie