Klucze trzpieniowe z rękojeścią w kształcie klucza TORX® oksydowany chemicznie T10 x 75 mm

Nr art.: 01354
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
Numer artykułu 01354
EAN / GTIN 4010995013547
Numer producenta 01354
Numer L L60070 1006
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 75 x 40 x 8 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Do wysokich momentów przy małych wkrętach, szczególnie przy wymianie płytek z węglików spiekanych na uchwytach tokarskich.
  • Rękojeść: Wiha Rękojeść klucz.
  • Trzon: Stal chromowo-wanadowa, całościowo hartowana, czerniona chemicznie.

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Nie
  • TORX® 1: T10
  • Średnica trzonu okrągłego (mm): 3 mm
  • Długość całkowita (мм): 75 mm
  • Szerokość rękojeści (Rękojeść T) (mm): 40 mm
  • Długość Ostrze z rękojeścią T. (mm): 40 mm
  • z baterią / akumulatorem: Nie