Zestaw kluczy trzpieniowych z rękojeścią T TORX® 7-cz. chromowany matowo w stojaku warsztatowym

Nr art.: 01348
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 01348
EAN / GTIN 4010995013486
Numer producenta 01348
Numer L L60070 856
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 288 x 118 x 23 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Do przenoszenia wysokiego momentu przy minimalnym wysiłku.
  • Dodatkowo: Ikony nadrukowane w rzeczywistych rozmiarach.
  • Dodatkowo: Grot ChromTop® dla najwyższej dokładności.
  • Dodatkowo: Stabilny, metalowy stojak z możliwością powieszenia.
  • Rękojeść: Wiha Rękojeść T Classic.
  • Trzon: Chromowo-wanadowa stal, całościowo hartowany, chromowany.
  • Spis treści:
  • 1x Klucze trzpieniowe z rękojeścią T TORX® chromowany matowo T10 x 126 mm (01329)
  • 1x Klucze trzpieniowe z rękojeścią T TORX® chromowany matowo T15 x 126 mm (01330)
  • 1x Klucze trzpieniowe z rękojeścią T TORX® chromowany matowo T20 x 132 mm (01332)
  • 1x Klucze trzpieniowe z rękojeścią T TORX® chromowany matowo T25 x 132 mm (01334)
  • 1x Klucze trzpieniowe z rękojeścią T TORX® chromowany matowo T30 x 132 mm (01338)
  • 1x Klucze trzpieniowe z rękojeścią T TORX® chromowany matowo T40 x 232 mm (01341)
  • 1x Klucze trzpieniowe z rękojeścią T TORX® chromowany matowo T50 x 288 mm (01345)
  • 1x Stojak na stół warsztatowy

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Nie
  • z baterią / akumulatorem: Nie

W dostawie:

  • 1x Klucze trzpieniowe z rękojeścią T TORX® chromowany matowo T10 x 126 mm (01329)
  • 1x Klucze trzpieniowe z rękojeścią T TORX® chromowany matowo T15 x 126 mm (01330)
  • 1x Klucze trzpieniowe z rękojeścią T TORX® chromowany matowo T20 x 132 mm (01332)
  • 1x Klucze trzpieniowe z rękojeścią T TORX® chromowany matowo T25 x 132 mm (01334)
  • 1x Klucze trzpieniowe z rękojeścią T TORX® chromowany matowo T30 x 132 mm (01338)
  • 1x Klucze trzpieniowe z rękojeścią T TORX® chromowany matowo T40 x 232 mm (01341)
  • 1x Klucze trzpieniowe z rękojeścią T TORX® chromowany matowo T50 x 288 mm (01345)