Wkrętak SoftFinish TORX® Tamper Resistant (z otworem) z trzonem okrągłym T20H x 100 mm

Nr art.: 01302
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 01302
EAN / GTIN 4010995013028
Numer producenta 01302
Numer L L60070 575
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 211 x 30 x 30 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Do wkrętów zabezpieczających TORX® Tamper Resistant.
  • Materiał: Stal chromowo-wanadowo-molibdenowa, chromowana matowo

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Nie
  • TORX® Tamper Resistant 1: T20H
  • Średnica trzonu okrągłego (mm): 4 mm
  • Średnica rękojeści (mm): 30 mm
  • Długość całkowita (мм): 211 mm
  • Widoczna długość trzonu (mm): 100 mm
  • z baterią / akumulatorem: Nie