Nasadka wkrętakowa 1/4″, 0,6 x 3,5 mm, długość 28 mm

Nr art.: 01280006
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 1/4 cala
Średnica ostrza 3,5 mm
Rodzaj produktu Nasadka wkrętakowa
Materiał Chromowa stal stopowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Norma DIN 5265
Długość całkowita L 28 mm
Napęd Stempel czworokątny
Człon Do śrub płaskich (SL)

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 01280006
EAN / GTIN 4018754000999
Numer producenta 01280006
Numer L L60010 2193
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • do wkrętów płaskich
  • Napęd z czworokątem wewnętrznym 1/4″
  • STEEL chromowo-niklowa, chromowana
  • Ostrza zgodne z normą DIN 5264

Cecha szcz.:

  • a: 0,6 mm
  • L1: 28 mm
  • L2: 16 mm
  • kształt czopu lub gniazda wyjściowego: Z rowkiem
  • Wymiary profilu wyjściowego: 0,6 × 3,5 mm
  • Wewnętrzny kwadrat napędowy (cala): 1/4 cala
  • Masa: 10 g
  • Szerokość w mm (b): 3,5 mm