1/4″ Șurubelniță bit 0.6x3.5 mm L.28mm

Cod articol.: 01280006
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Dimensiune motor, Locaş pătrat 1/4 inch
Diametrul lamei 3,5 mm
Tip produs Bit de şurubelniţă
Material Oţel aliat cu crom
Suprafaţă cromat
Standard DIN 5265
Lungimea totală 28 mm
Acţionare Locaş pătrat
Portanţă Pentru șuruburi cu fantă (SL)

Identificare și clasificare

Cod articol 01280006
EAN / GTIN 4018754000999
Număr producător 01280006
L-Număr L60010 2193
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

Caracteristici:
  • pentru şuruburi cu fantă
  • 1/4″ cu filet pătrat
  • Oțel aliat cromat, placat cu crom
  • Lame în conformitate cu DIN 5264

Caracteristică:

  • a: 0,6 mm
  • L1: 28 mm
  • L2: 16 mm
  • Profil de antrenare: cu fantă
  • Dimensiunea profilului de ieșire: 0,6x3,5 mm
  • Pătrat interior (inch): 1/4″
  • Greutate: 10g
  • Lățime mm (b): 3,5 mm