Klucze sześciokątne sześciokątny niklowany na wysoki połysk 2.0 mm x 101 mm

Nr art.: 01202
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
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
Numer artykułu 01202
EAN / GTIN 4010995012021
Numer producenta 01202
Numer L L60070 3607
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 101 x 18 x 2 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • W oparciu o ISO 2936L.

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Nie
  • Gniazdo sześciokątne (мм): 2 mm
  • Długość całkowita (мм): 101 mm
  • Długość Ostrze zamykające trzpień (krótkie) (mm): 18 mm
  • z baterią / akumulatorem: Nie