Klucz płaski 1/4″, rozmiar SW 10 mm, długość 28,4 mm

Nr art.: 01190010
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Klucz nasadowy
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym
Materiał Chromowa stal stopowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Długość całkowita L 28,4 mm
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 1/4 cala
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 10 mm
Cechy szczególne, Do śrub z łbem 6-kątnym Z tulejką z tworzywa sztucznego
Napęd Stempel czworokątny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 01190010
EAN / GTIN 4018754000739
Numer producenta 01190010
Numer L L60010 6156
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • Podwójny sześciokąt z profilem AS-drive
  • STEEL chromowo-niklowa, chromowana

Cecha szcz.:

  • a: 13,5 mm
  • Długość w mm (L): 28,4 mm
  • S: 14 mm
  • Wewnętrzny kwadrat napędowy (cala): 1/4 cala
  • W: 7,1 mm
  • Masa: 16 g
  • Rozstaw klucza [mm]: 10 mm
  • Szerokość w mm (b): 18,2 mm