1/4″ klíč na šrouby SW 10mm D.28,4mm

Artiklové číslo: 01190010
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástrčné klíče
Výstup Pro šrouby s vnějším šestihranem
Materiál Chrome-Alloy-Steel
Povrch chromované
Celková délka L 28,4 mm
Velikost pohonu, Vnitřní čtyřhran 1/4 palce
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem 10 mm
Zvláštní znaky, Pro šrouby s vnějším šestihranem S plastovým pouzdrem
Pohon Vnitřní čtyřhran

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 01190010
EAN / GTIN 4018754000739
Číslo výrobce 01190010
L-číslo L60010 6156
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • Dvojitý šestihran s profilem AS-Drive
  • Chromovaná legovaná ocel, pochromovaná

Charakteristika:

  • a: 13,5 mm
  • Délka mm (L): 28,4 mm
  • S: 14 mm
  • Vnitřní čtverec pohonu (palce): 1/4″
  • W: 7,1 mm
  • Hmotnost: 16g
  • Šířka napříč plochami [mm]: 10 mm
  • Šířka mm (b): 18,2 mm