Bateria CR123A 3 V (litowa), seria 209

Nr art.: 011263
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
Seria 209
Oznaczenie producenta Battery CR123A 3V (Lithium)
Długość 122 mm
Szerokość 85 mm
Wysokość 18 mm
Rodzaj produktu Bateria

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 011263
Numer producenta 011263
Numer L L40700 916
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Bateria CR123A 3 V (litowa)
Baterie

Cecha szcz.:

  • Poprzedni numer artykułu: 011263L
  • Opis: Bateria LCR-123A
  • Rozmiar / Wymiar: 0,122 × 0,085 × 0,018 m
  • Pasuje do produktu:

    Czujniki zegarowe