TKHS 315 C - 2,0 WNB Table saw

Nr art.: 0103152000
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0103152000
EAN / GTIN 4003665397535
Numer producenta 0103152000
Numer L L01750 1119
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Restart protection: prevents unintentional start-up after power supply interruption
  • Universal table saw with basic equipment
  • Ideal for sawing squared timber, boards, panels and wood-like materials in the workshop and at construction sites
  • Quiet induction motor with motor brake and overload protection - maintenance-free and robust.
  • Universal guide with magnetic guide for precise straight cuts and mitre cuts
  • Freely height-adjustable saw blade
  • Comfortable setting of the saw blade inclination from the front
  • Sturdy, powder-coated sheet steel design and galvanised table-top
  • Foldable table length extension
  • Frame and motor pre-mounted

    Scope of delivery
  • Carbide saw blade with alternately bevel-ground tips (24 teeth), Wheel set incl. handles, Universal guide, Table extension (550 x 800 mm), Chip and Dust Extraction Unit, Push stick

Cecha szcz.:

  • Dimensions: 1650 x 650 x 1000 mm
  • Working height: 850 mm
  • Weight: 62 kg
  • No-load speed: 2980 /min
  • Max. support surface: 800 x 550 mm
  • Maximum material width at mitre fence: 220 mm
  • Maximum cutting width at rip fence: 290 mm
  • Maximum cutting height 90/45°: 85 / 60 mm
  • Uncertainty of measurement K: 4 dB(A)
  • Rated input power: 2000 W
  • Mains voltage: 220 - 240 V
  • Saw blade: 315 x 30 mm
  • Saw blade swivel range: 0 - 45 °
  • Sound pressure level: 98 dB(A)
  • Sound power level (LwA): 112 dB(A)
  • Cutting speed: 50 m/s
  • Cutting height: 0 - 85 mm