Klucze trzpieniowe z rękojeścią T sześciokątny niklowany na wysoki połysk 3.0 mm x 176 mm

Nr art.: 00909
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
Numer artykułu 00909
EAN / GTIN 4010995009090
Numer producenta 00909
Numer L L60070 234
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 176 x 79 x 15 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Do przenoszenia wysokiego momentu przy minimalnym wysiłku.
  • Rękojeść: Wiha Rękojeść T Classic.
  • Trzon: Chromowo-wanadowa stal, całościowo hartowany, niklowany.
  • Wzmocniony trzon z powodu zwiększonej długości.

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Nie
  • Gniazdo sześciokątne (мм): 3 mm
  • Średnica rękojeści (mm): 26 mm
  • Długość całkowita (мм): 176 mm
  • Szerokość rękojeści (Rękojeść T) (mm): 80 mm
  • Długość Ostrze z rękojeścią T. (mm): 150 mm
  • z baterią / akumulatorem: Nie