Klucze trzpieniowe z rękojeścią w kształcie klucza sześciokątny oksydowany chemicznie 2.5 mm

Nr art.: 00896
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 00896
EAN / GTIN 4010995008963
Numer producenta 00896
Numer L L60070 1576
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 95 x 40 x 8 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Do wysokich momentów przy małych wkrętach, szczególnie przy wymianie płytek z węglików spiekanych na uchwytach tokarskich.
  • Rękojeść: Wiha Rękojeść klucz.
  • Trzon: Stal chromowo-wanadowa, całościowo hartowana, czerniona chemicznie.

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Nie
  • Gniazdo sześciokątne (мм): 2.5 mm
  • Długość całkowita (мм): 95 mm
  • Szerokość rękojeści (Rękojeść T) (mm): 40 mm
  • Widoczna długość trzonu (mm): 60 mm
  • z baterią / akumulatorem: Nie