{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Sprawdzono do | 1 000 V | |
| Odcień, Czerwony | Czerwony płomienny | |
| Oznaczenie producenta | Schraubendreher Set SoftFinish® electric Schlitz, Phillips 7-tlg. | |
| Opakowanie | luzem | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | VDE | |
| Dyrektywa/oznaczenie | brak | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Kolor | żółty; czerwony | |
| Do kontroli napięcia | tak | |
| Minimalna napięcie kontrolne | 110 | |
| Maksymalne napięcie kontrolne | 1 000 | |
| Liczba narzędzi | 7 | |
| Właściwości uchwytu | Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe | |
| Rodzaj uchwytu | Uchwyt standardowy | |
| Cechy szczególne, Do śrub płaskich (SL) | Końcówka utwardzana | |
| Cechy szczególne, Do śrub Phillips (PH) | Końcówka utwardzana | |
| Rodzaj produktu | Wkrętaki | |
| Materiał | stal specjalna / stop specjalny | |
| Powierzchnia | hartowana | |
| Norma | DIN EN 60900 | |
| Zestaw | tak | |
| Napęd | Uchwyt | |
| Człon | Do śrub Phillips (PH); Do śrub płaskich (SL) |
| Numer artykułu | 00834 | |
| EAN / GTIN | 4010995008345 | |
| Numer producenta | 00834 | |
| Numer L | L60070 519 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |