{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Człon | do wkrętów płaskich | |
| Do kontroli napięcia | nie | |
| Długość całkowita L | 236 mm | |
| Długość grotu l1 | 125 mm | |
| Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
| Sprawdzono do | 1 000 V | |
| Odcień, Żółty | Żółty sygnalizacyjny | |
| Odcień, Czerwony | Czerwony sygnalizacyjny | |
| Część opisana, Czerwony sygnalizacyjny | Griff | |
| Część opisana, Żółty sygnalizacyjny | Griff | |
| Seria | SoftFinish® electric | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | VDE | |
| Dyrektywa/oznaczenie | Oznaczenie CE | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Wersja | proste | |
| Właściwości uchwytu | Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe | |
| Typ uchwytu | Uchwyt standardowy | |
| średnica ostrza | 1 mm | |
| Kolor | Żółty; Szare; Czerwony | |
| Rodzaj produktu | Wkrętaki | |
| Zestaw | nie | |
| Napęd | Uchwyt |
| Numer artykułu | 00824 | |
| EAN / GTIN | 4010995008246 | |
| Numer producenta | 00824 | |
| Numer L | L60070 40 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |